Krachtspanhouder met borgfunctie 16 mm

Artikelnummer: 305560 16
Korting
499,55 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname HSK-A 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 102 mm
Spantangbuiten-⌀ D 45 mm
Spankracht tot 520 Nm
Geschikte haaksleutel nr. 628400 45/50
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305560 16
EAN/GTIN 4062406261252
Nummer fabrikant 305560 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.
  • Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.
  • Geïntegreerde lengte-instelschroef.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer.

Voordeel:

Snelle en eenvoudige beveiliging tegen eruit trekken van de frees via het HB (Weldon)-oppervlak. Vormgebonden verbinding tussen frees en opname. Compacte, met betrekking tot trillingen geoptimaliseerde contour.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht en HB-oppervlak. Uitstekend geschikt voor zware verspaning (HPC, TPC).

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Krachtspanhouder met borgfunctie 16 mm

Krachtspanhouder met borgfunctie 16 mm

op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
499,55 €
€ 231,00
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
268,00 €
€ 116,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
379,04 €
€ 175,00
Opnamenorm ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 7388-2 ;JIS B6339 ISO 7388-1
Afkoppellengte A-maat 102 70 77
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Span-⌀ D1 16 16 16
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Spantangbuiten-⌀ D 45 38 45
Producttype Krachtspanhouder Krachtspanhouder Krachtspanhouder

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen