{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 38 mm | |
Geschikte aantreksleutel nr. 309747 | S16 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 302879 16 | |
EAN/GTIN | 4045197871800 | |
Nummer fabrikant | 302879 16 |