{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 40 | |
Boringeigenschap | met boring | |
Aantrekbouten-norm | MAS 403 | |
Kraag-⌀ D | 23 mm | |
Kop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308785 40 | |
EAN/GTIN | 4045197532763 | |
Nummer fabrikant | 308785 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aantrekbout 60° afgedicht 40
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.966 stuks direct leverbaar
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.909 stuks direct leverbaar
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.387 stuks direct leverbaar
€ 9,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
914 stuks direct leverbaar
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantrekbouten-norm | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 |
Kraag-⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Schroefdraad M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Kop-⌀ D1 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 |
Geschikt voor conus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sleutelwijdte | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Boringeigenschap | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |