{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 40 | |
Boringeigenschap | met boring | |
Aantrekbouten-norm | MAS 403 | |
Kraag-⌀ D | 23 mm | |
Kop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | |
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer |
308795 40
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197532787
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
308795 40
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |