{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 99 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 40 mm | |
Spankracht tot | 430 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 40/42 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 305560 12 | |
EAN/GTIN | 4062406261245 | |
Nummer fabrikant | 305560 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krachtspanhouder met borgfunctie 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
495,43 €
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
322,00 €
€ 143,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
374,92 €
€ 173,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SK 50 |
Opnamenorm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 99 | 90 | 74 |
Vorm | A | A | AD |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Spantangbuiten-⌀ D | 40 | 30 | 40 |