{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 50 mm | |
Spankracht tot | 900 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 45/50 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 305560 20 | |
EAN/GTIN | 4062406261269 | |
Nummer fabrikant | 305560 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krachtspanhouder met borgfunctie, HSK-A 100, ⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
509,85 €
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 378,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | 90 mm | 100 mm |
Vorm | A | A | A |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 45/50 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Producttype | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder |