Krachtspanhouder, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 305535 20
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname HSK-A 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Spantangbuiten-⌀ D 52 mm
Spankracht tot 1.000 Nm
Geschikte haaksleutel nr. 628400 52 / 55
Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305535 20
EAN/GTIN 2050001772046
Nummer fabrikant 569075420090

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geringe wrijving door naaldlager.
  • Beschermd met anticorrosiecoating.
  • Stof- en waterdicht.
  • Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.
  • Centrische gereedschapsopspanning met optimale rondloopnauwkeurigheid.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer.
  • Spankracht tot 1000 Nm.

Voordeel:

Lange gereedschapsstandtijden.Trillingsbeperkende eigenschappen.Hoge stabiliteit door versterkte spanmoer.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, spantangen nr. 309566309570 resp. nr. 309575309576.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Krachtspanhouder, HSK-A 63, ⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Krachtspanhouder, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 401,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 315,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 378,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
509,85 €
€ 235,00
Opname HSK-A 63 HSK-A 63 HSK-A 100 HSK-A 100
Afkoppellengte A-maat 90 mm 90 mm 100 mm 105 mm
Vorm A A A A
Geschikte haaksleutel nr. 628400 52 / 55 52 / 55 52 / 55 45/50
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HPC HPC HPC HPC
Producttype Krachtspanhouder Krachtspanhouder Krachtspanhouder Krachtspanhouder