{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 52 mm | |
Spankracht tot | 500 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 305525 20 | |
EAN/GTIN | 4045197547002 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krachtspanhouder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Afkoppellengte A-maat | 90 | 100 |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 5 |
Spankracht tot | 500 | 500 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Producttype | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder |