Spantang voor krachtspanhouder 6 mm

Artikelnummer: 309566 6
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 6 mm
    Tang-⌀ D 20 mm
    Totale lengte L 65 mm
    Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309566 6
    EAN/GTIN 4045197546753
    Nummer fabrikant 309566 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    cilindrische spantang resp. reduceerhuls.
    Voor Holex-krachtspanhouders nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Met lengtebijstelling.