Spantang voor krachtspanhouder 14 mm

Artikelnummer: 309566 14
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 14 mm
Tang-⌀ D 20 mm
Totale lengte L 65 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309566 14
EAN/GTIN 4045197947949

Omschrijving

Uitvoering:

cilindrische spantang resp. reduceerhuls.
Voor Holex-krachtspanhouders nr. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Met lengtebijstelling.
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
    Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen