{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 73 mm | |
Spankracht tot | 4.000 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 68 / 75 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 305535 32 | |
EAN/GTIN | 2050001772053 | |
Nummer fabrikant | 569075432105 |