Spantang voor krachtspanhouder 12 mm

Artikelnummer: 309576 12
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 12 mm
Tang-⌀ D 32 mm
Totale lengte L 72 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309576 12
EAN/GTIN 2050001772015
Nummer fabrikant 071100053212

Omschrijving

Uitvoering:

cilindrische spantang resp. reduceerhuls.
Voor NT-krachtspanhouders nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Afgedicht systeem, hierdoor geschikt voor inwendige koelvloeistoftoevoer.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spantang voor krachtspanhouder  12 mm

Spantang voor krachtspanhouder 12 mm

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 51,80
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 31,90
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 35,30
Totale lengte L 72 mm 65 mm 79 mm
Nominale span-⌀ d 12 mm 12 mm 12 mm
Tang-⌀ D 32 mm 20 mm 32 mm
Producttype Accessoires voor krachtspanhouder Accessoires voor krachtspanhouder Accessoires voor krachtspanhouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen