ER-spantanghouderset 32

Artikelnummer: 305450 32
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor ER-spantangen 32
    Opname HSK-A 63
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 305450 32
    EAN/GTIN 4045197307934

    Omschrijving

    Voordeel:

    Hogere standtijd door systeemrondloop ≤ 10 µm.
    • Optimale proceszekerheid dankzij hoge spankracht.
    • Betere oppervlaktekwaliteit (kwaliteit, nauwere productietoleranties).
    • Lagere productiekosten.

    Levering:

    ER-houder (met moer) nr. 305390, inclusief kunststof koffer.
    ER-spansleutels nr. 309680 gr. 32, ER-spantangen nr. 308981
    ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen