ER-spantanghouderset 16

Artikelnummer: 305450 16
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 16
Opname HSK-A 63
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 305450 16
EAN/GTIN 4045197307941

Omschrijving

Voordeel:

Hogere standtijd door systeemrondloop ≤ 10 µm.
  • Optimale proceszekerheid dankzij hoge spankracht.
  • Betere oppervlaktekwaliteit (kwaliteit, nauwere productietoleranties).
  • Lagere productiekosten.

Levering:

ER-houder (met moer) nr. 305390, inclusief kunststof koffer.
ER-spansleutels nr. 613300 gr. 25, ER-spantangen nr. 308901
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen