Weldonhouder Vorm AD 8 mm

Artikelnummer: 303650 8
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname BT 40 A = 100
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Uitvoering BT-DC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
a 1 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Reservespanschroef nr. 309900 8
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303650 8
EAN/GTIN 4067263983989
Nummer fabrikant 303650 8

Omschrijving

Uitvoering:

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm).

Voordeel:

Door het dubbele contact van conus en oplegvlak ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:
  • Betere oppervlaktekwaliteit
  • Langere gereedschapsstandtijden
  • Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)
  • Betere rondloopnauwkeurigheid
Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Weldonhouder Vorm AD 8 mm

Weldonhouder Vorm AD 8 mm

op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 83,60
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 49,10
Opname BT 40 A = 100 BT 40 A = 100
Opnamenorm ISO 7388-2 ;JIS B6339 ISO 7388-2 ;JIS B6339
Afkoppellengte A-maat 100 100
Reservespanschroef nr. 309900 8 8
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 ≤ 3
Span-⌀ D1 8 8
Producttype Weldonhouder Weldonhouder

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen