{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 16 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 303650 16 | |
EAN/GTIN | 4067263002512 | |
Nummer fabrikant | 303650 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder Vorm AD 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 | 100 |
Buiten-⌀ D | 48 | 48 |
Vorm | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 16 | 16 |