HT-houder met koelkanaalboringen, BT 40 kort, Span-⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 303451 20
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname BT 40 kort
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 72,5 mm
Buiten-⌀ D 49 mm
Nuttige lengte L1 45,5 mm
Geschikte reduceerhuls 302160; 302155; 302150; 302165
Koelkanaalboring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303451 20
EAN/GTIN 4045197644817
Nummer fabrikant 303451 20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.

Voordeel:

  • Zeer hoge draaimomenten, 550 Nm, uitvoering HT (High Torque), hierdoor proceszekerheid.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.
  • Temperatuurbestendigheid tot 120 °C.

Toepassing:

Met name in de zware verspaning bij het frezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802.

Tip:

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HT-houder met koelkanaalboringen, BT 40 kort, Span-⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

HT-houder met koelkanaalboringen, BT 40 kort, Span-⌀ D1: 20mm

op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 362,00
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 246,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 197,50
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 339,00
Opname BT 40 kort BT 40 kort BT 40 kort BT 40 kort
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
Afkoppellengte A-maat 72,5 mm 72,5 mm 72,5 mm 72,5 mm
Buiten-⌀ D 49 mm 49 mm 49,25 mm 49 mm
Span-⌀ D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Verspaningsstrategie HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Producttype Hydrohouder Hydrohouder Hydrohouder Hydrohouder