{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 72,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Buiten-⌀ D | 49 mm | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Koelkanaalboring | nee | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303480 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265580 | |
Nummer fabrikant | 303480 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hydrodehnhouder performance Master Chuck, vorm ADB, BT 40 kort, Span-⌀D1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 339,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 246,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 362,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 197,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
Buiten-⌀ D | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49,25 mm |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |