{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 40 kort | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 72,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 49 mm | |
Nuttige lengte L1 | 45 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 303450 20 | |
EAN/GTIN | 4045197513090 | |
Nummer fabrikant | 303450 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HT-houder, BT 40 kort, Span-⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 246,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 362,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 197,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 339,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
Buiten-⌀ D | 49 mm | 49 mm | 49,25 mm | 49 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |