HT-houder met koelkanaalboringen, BT 40 kort, Span-⌀ D1: 16mm

Artikelnummer: 303451 16
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname BT 40 kort
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 72,5 mm
Buiten-⌀ D 46 mm
Nuttige lengte L1 45,5 mm
Koelkanaalboring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303451 16
EAN/GTIN 4045197644800
Nummer fabrikant 303451 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.

Voordeel:

  • Zeer hoge draaimomenten, 550 Nm, uitvoering HT (High Torque), hierdoor proceszekerheid.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.
  • Temperatuurbestendigheid tot 120 °C.

Toepassing:

Met name in de zware verspaning bij het frezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802.

Tip:

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.