{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Span-⌀ D1 | 40 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 89 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303037 40 | |
EAN/GTIN | 4062406101282 | |
Nummer fabrikant | 303037 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Meskopopname Vorm A, BT 50 A = 100, Doorn-⌀ d1: 40mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
94,50 €
€ 59,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
187,00 €
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
119,50 €
€ 68,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 197,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
69,30 €
€ 39,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 kort | BT 40 A = 100 | BT 40 kort |
Buiten-⌀ D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Doorn-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |