{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 60 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303037 27 | |
EAN/GTIN | 4062406101268 | |
Nummer fabrikant | 303037 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname Vorm A 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 69,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 162,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | 27 |
Span-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | 27 |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname |