{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Span-⌀ D1 | 40 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 89 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 40 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303035 40 | |
EAN/GTIN | 4045197944979 | |
Nummer fabrikant | 303035 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 197,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 69,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 94,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | A | A |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Span-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |