{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | ADB | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 78 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303035 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944962 | |
Nummer fabrikant | 303035 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB, BT 50 A = 100, Doorn-⌀ d1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 178,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 160,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 82,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 68,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Span-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 27 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |