Meskopopname met koelkanaalboring, vorm ADB 40 mm

Artikelnummer: 303025 40
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 40 mm
Span-⌀ D1 40 mm
Opname BT 40 A = 100
Norm DIN 6357
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 89 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 40
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 40
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303025 40
EAN/GTIN 4062406100629
Nummer fabrikant 303025 40

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min-1. Vorm ADB.
Met 4 koelkanaalboringen.
  • Cilindrische vorm.
  • Met Balluff-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen