ER-spantanghouder Vorm ADB 32

Artikelnummer: 302760 32
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 20000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 32
Opname BT 40 kort
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 20000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 2 mm - 20 mm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reserve-ER-spanmoer 32
ER-spansleutel 32
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302760 32
EAN/GTIN 4250122612285
Nummer fabrikant 406.02.20.70

Omschrijving

Uitvoering:

buiten- en binnenconus geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en vorm B.

Levering:

inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Tip:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spantanghouder Vorm ADB 32

ER-spantanghouder Vorm ADB 32

op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 64,80
op aanvraag
Op voorraad
1.363 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Opname BT 40 kort SK 40 A = 70
Opnamenorm JIS B6339 ;ISO 7388-2 ISO 7388-1
Buiten-⌀ D 50 50
Voor ER-spantangen 32 32
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 ≤ 3
Verspaningsstrategie HSC HSC
Producttype Spantanghouder Spantanghouder