{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | SK 40 A = 70 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 32 | |
Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 32 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300470 32 | |
EAN/GTIN | 4045197284662 | |
Nummer fabrikant | 300470 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm ADB, SK 40 A = 70, voor ER-spantang-maat: 32
op aanvraag
Op voorraad
1.149 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.697 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 18000 min-1 |
Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |