{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 20 | |
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Opname | SK 40 A = 70 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 20 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300470 20 | |
EAN/GTIN | 4045197762832 | |
Nummer fabrikant | 300470 20 |