Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 12/3mm

Artikelnummer: 302410 12/3
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 3 mm
Schacht-⌀ d 12 mm
Totale lengte L 160 mm
⌀ D2 8 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302410 12/3
EAN/GTIN 4045197435255
Nummer fabrikant 302410 12/3

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Zonder lengte-instelschroef, kort.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.