Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef 32/14 mm

Artikelnummer: 302410 32/14
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 14 mm
Schacht-⌀ d 32 mm
Totale lengte L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302410 32/14
EAN/GTIN 4045197435897
Nummer fabrikant 302410 32/14

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Zonder lengte-instelschroef, kort.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.