{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boring-⌀ D1 | 8 mm | |
Schacht-⌀ d | 25 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
⌀ D2 | 19 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 302410 25/8 | |
EAN/GTIN | 4045197479808 | |
Nummer fabrikant | 302410 25/8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |