Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef 32/12 mm

Artikelnummer: 302410 32/12
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Boring-⌀ D1 12 mm
Schacht-⌀ d 32 mm
Totale lengte L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302410 32/12
EAN/GTIN 4045197435880
Nummer fabrikant 302410 32/12

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK).
Zonder lengte-instelschroef, kort.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Tip:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min-1.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen