{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 70 mm | |
Nuttige lengte L1 | 81 mm | |
L2 | 61 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 4,2 kg | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302180; 302175 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302052 32 | |
EAN/GTIN | 2050001653253 | |
Nummer fabrikant | 15.507.50.32.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, slank, vorm ADB 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 638,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 359,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
447,00 €
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
Geschikte reduceerhuls | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |