{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 81 mm | |
Buiten-⌀ D | 72 mm | |
Nuttige lengte L1 | 62 mm | |
Geschikte reduceerhuls | 302180; 302175 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302029 32 | |
EAN/GTIN | 4045197586957 | |
Nummer fabrikant | 302029 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, uitvoering HT 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 345,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 | BT 50 kort |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Buiten-⌀ D | 72 | 72 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder |