{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 103,2 mm | |
⌀ D2 | 64 mm | |
Buiten-⌀ D | 70 mm | |
Nuttige lengte L1 | 84,1 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302180; 302175 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302053 32 | |
EAN/GTIN | 4062406544416 | |
Nummer fabrikant | 302053 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
447,00 €
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 64 | 63 | 63 |
Afkoppellengte A-maat | 103,2 | 80,5 | 80,5 |
Buiten-⌀ D | 70 | 70 | 73 |
L2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Span-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 |
Verstelafstand V | 10 | 10 | 10 |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |