{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 34 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M16×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302053 20 | |
EAN/GTIN | 4062406544409 | |
Nummer fabrikant | 302053 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB, SK 50, Span-⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 411,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 339,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 398,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Opname | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 40 |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Geschikte reduceerhuls | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 |