{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 3,3 kg | |
Schroefdraad M | M12×1 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302052 16 | |
EAN/GTIN | 2050001653222 | |
Nummer fabrikant | 15.507.50.16.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, slank, vorm ADB 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 638,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 447,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Opname | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
L2 | 45 mm | 45 mm | 33 mm | 33 mm |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |