Meskopopname Vorm A 40 mm

Artikelnummer: 301017 40
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorn-⌀ d1 40 mm
    Span-⌀ D1 40 mm
    Opname SK 40 kort
    Norm DIN 6357
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
    Verspaningsstrategie HPC
    Afkoppellengte A-maat 50 mm
    Buiten-⌀ D 88 mm
    Freesdoornlengte L4 27 mm
    Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 40
    Geschikte speciale sleutel nr. 309840 40
    Producttype Meskopopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301017 40
    EAN/GTIN 4062406251901
    Nummer fabrikant 301017 40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
    • Korte uitlading.
    • Groter kraagcontactvlak.
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.

    Alle schachten fijn glasparelgestraald.

    Levering:

    Inclusief freesaantrekbout.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.