{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
Buiten-⌀ D | 78 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 24 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301017 32 | |
EAN/GTIN | 4062406251895 | |
Nummer fabrikant | 301017 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Meskopopname Vorm A, SK 40 kort, Doorn-⌀ d1: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
285,00 €
€ 154,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname | Meskopopname |