• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Meskopopname Vorm A, SK 40 kort, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 301017 16
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 40 kort
Norm DIN 6357
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 35 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Freesdoornlengte L4 17 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301017 16
EAN/GTIN 4062406251864
Nummer fabrikant 301017 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Alle schachten fijn glasparelgestraald.
  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Korte uitlading.
  • Groter kraagcontactvlak.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.