{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Span-⌀ D1 | 27 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 35 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Freesdoornlengte L4 | 21 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 27 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 27 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 301017 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251888 | |
Nummer fabrikant | 301017 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Meskopopname Vorm A 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 53,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
446,00 €
€ 139,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 66,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 kort | SK 40 A = 200 | SK 40 A = 100 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 35 | 200 | 100 |
Doorn-⌀ d1 | 27 | 27 | 27 |
Vorm | ADB | A | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 | ≤ 6 | ≤ 5 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 8000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |