{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Schacht-⌀ d | 25 mm | |
Schachtlengte L1 | 140 mm | |
L2 | 24 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300685 20 | |
EAN/GTIN | 4045197291820 | |
Nummer fabrikant | 300685 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-Mini-spantanghouder cilindrisch 20
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 184,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 28 | 28 |
Voor ER-spantangen | 20 | 20 |
L2 | 24 | 29,5 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Schacht-⌀ d | 25 | 20 |
Spanbereik | 1 ;13 | 1 ;13 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |