{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 16 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ D | 22 mm | |
Schacht-⌀ d | 20 mm | |
Schachtlengte L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300685 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291813 | |
Nummer fabrikant | 300685 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-Mini-spantanghouder cilindrisch 16
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 158,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
€ 135,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 22 | 22 |
Voor ER-spantangen | 16 | 16 |
Inwendige koeling | ja | ja |
L2 | 23 | 23 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder |