{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 4 mm | |
Opname | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 428 E | |
Buiten-⌀ D | 21 mm | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308930 4 | |
EAN/GTIN | 4045197151230 | |
Nummer fabrikant | 308930 4 |