{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Schacht-⌀ d | 20 mm | |
Schachtlengte L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300684 20 | |
EAN/GTIN | 4045197700841 | |
Nummer fabrikant | 300684 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-Mini-spantanghouder cilindrisch 20
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 156,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 184,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor ER-spantangen | 20 mm | 20 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
L2 | 29,5 mm | 24 mm |
Schacht-⌀ d | 20 mm | 25 mm |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |