{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 11 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 0,5 mm - 7 mm | |
Buiten-⌀ D | 16 mm | |
Schacht-⌀ d | 16 mm | |
Schachtlengte L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300684 11 | |
EAN/GTIN | 4045197700827 | |
Nummer fabrikant | 300684 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Mini-spantanghouder cilindrisch 11
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 154,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 16 mm | 16 mm |
Voor ER-spantangen | 11 mm | 11 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
L2 | 19 mm | 19 mm |
Schacht-⌀ d | 16 mm | 16 mm |
Spanbereik | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |