• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

ER-Mini-spantanghouder cilindrisch, voor ER-spantang-maat: 8

Artikelnummer: 300684 8
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 8 mm
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 5 mm
Buiten-⌀ D 12 mm
Schacht-⌀ d 12 mm
Schachtlengte L1 70 mm
L2 15,6 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300684 8
EAN/GTIN 4045197700810
Nummer fabrikant 300684 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houders inclusief ER-moer.
Doorlopende boring voor inwendige koeling aanwezig.

Toepassing:

voor de spanhouderverlenging in Weldon- of spantanghouders.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308878309434, reserve-ER-moer nr. 309580309650.
Spansleutels nr. 309740 en nr. 309745.

Tip:

Niet geschikt voor krimpprocedures.
Geen lengte-instelling mogelijk.