{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 31 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300415 20 | |
EAN/GTIN | 4045197701855 | |
Nummer fabrikant | 300415 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Houder voor Weldonschachten, cilindrisch, slank 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 166,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 75,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 381,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 280,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 388,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 ultrakort | HSK-A 100 kort | SK 40 kort | SK 50 kort | BT 30 A = 100 | |
Afkoppellengte A-maat | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | 50 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Vorm | AD | A | ADB | ADB | AD | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |