{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-A 100 kort | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 304460 20 | |
EAN/GTIN | 4062406114770 | |
Nummer fabrikant | 304460 20 |