Houder voor Weldonschachten, cilindrisch, slank 18 mm

Artikelnummer: 300415 18
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 18 mm
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ D 25 mm
L1 100 mm
⌀ D2 28 mm
Totale lengte L 156 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300415 18
EAN/GTIN 4045197701848
Nummer fabrikant 300415 18

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houder met Weldonschacht en een klemschroef voor gereedschapsopspanning. ⌀6 mm doorlopende boring voor inwendige koeling aanwezig.

Voordeel:

Geringe storende contour door slanke constructie en variatie van de spanlengtes.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Leveringsvoorwaarde:

Uitvoering spanschroef: M14 × 1 – SKT 5

Levering:

Inclusief klemschroef nr. 300416.